Descriere:
Adecvat pentru extragerea rulmenților cu bile mari și a inelelor exterioare ale rulmenților
Metoda de lucru:
Învârtind piulița, fălcile de extracție se extind. Sistemul de împrăștiere nou dezvoltat funcționează simplu, fără trepte și economisește timp. Profilele cu muchii ascuțite ale fălcilor extractoarelor se așează la același nivel cu rulmentul în timpul împrăștierii
Ambele extractoare interne pot fi utilizate cu ciocanul de glisare nr. 1.35/3
Dacă se utilizează ciocanul de glisare nr. 1.35/3, trebuie comandat și adaptorul nr. 135/325-I M16x1,5 G 1/2″ (cod 1123750).
Caracteristică:
- Filet de conectare: G 1/2″
- Lungimea efectivă a cârligului [mm]: 213 mm
- Contra-sprijin [mm]: 1.36/4 1.35/3
- Înălțime totală [mm]: 269 mm
- Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 33 mm
- Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 1,0 mm
- Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 5 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 70,0 mm
- Lungime efectivă: 192 mm
- Lățimea pe laturi [mm: 36 mm
- Interval de răspândire (min./max.): 60-160
- 1000 V izolat: nu
- Date 3D disponibile: nu
- Suport de prindere disponibil: nu
- Brațe reversibile disponibile: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu