Extracteur interne

Réf.: 8014100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteurs intérieurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8014100
EAN / GTIN 4036976105384
Réf. fabricant 8014100
Article hors catalogue L60160 439

Description

Description:

Mode d’emploi : Lorsqu’on tourne l’écrou, les mâchoires d’extraction s’écartent. Ce système - de conception nouvelle - permet un réglage simple, en continu et rapide du diamètre souhaité. Pendant cette opération, l’extrémité plane des griffes d’extraction est pressée sous le roulement.
Les deux extracteurs internes peuvent être utilisés avec le marteau coulissant 1.35/3

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement: G 1/2″
  • longueur effective du crochet [mm]: 213 mm
  • Contre-support: 1.36/4 1.35/3
  • Hauteur totale [mm]: 269 mm
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 33 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 1,0 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 5 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 70,0 mm
  • Longueur utile: 192 mm
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 36 mm
  • Plage d'écartement (min./max.): 60-160
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non