Beskrivelse:
Velegnet til udtrækning af store kuglelejer og ydre ringe
Arbejdsmetode:
Ved at dreje møtrikken spredes udtrækskæberne. Det nyudviklede spredesystem fungerer enkelt og trinløst og sparer tid. De skarptskårne profiler på pullerkæberne sidder fladt under lejet, når de spredes
Både indvendige pullere kan anvendes med glidehammer nr. 1.35/3
Hvis glidehammer nr. 1.35/3 anvendes, skal der også bestilles adapter nr. 135/325-I M16x1,5 G 1/2″ (kode 1123750).
Egenskab:
- Tilslutningsgevind: G 1/2″
- Effektiv kroglængde [mm]: 213 mm
- Modstøtte [mm]: 1.36/4 1.35/3
- Samlet højde [mm]: 269 mm
- Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 33 mm
- Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 1,0 mm
- Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 5 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 70,0 mm
- Effektiv længde: 192 mm
- Bredde på tværs af flader [mm: 36 mm
- Spredningsområde (min./max.): 60-160
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen