{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 190 mm - 520 mm | |
Stezni raspon unutarnji | 280 mm - 600 mm | |
Dubina stezanja do | 200 mm | |
maskimalan okretni moment | 650 Nm | |
Snaga | 20 t | |
Broj kukica | 3 | |
Vanjski šesterokut | 41 mm | |
Težina | 22,72 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s tri kraka |
Broj artikla | 880130 5 | |
EAN / GTIN | 4021176075421 | |
Broj proizvođača | 11-1-A |