{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania zvonka | 23 mm - 250 mm | |
Hĺbka upnutia do | 200 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 200 Nm | |
Výkon | 9,5 t | |
Počet háčikov | 3 | |
Vonkajší šesťhran | 24 mm | |
Hmotnosť | 4,18 kg | |
samocentrujúce | Áno | |
Druh produktu | Trojramenný sťahovák |
Číslo položky | 881010 4 | |
EAN/GTIN | 4021176016776 | |
Číslo výrobcu | 45-4 |