Extractor cu trei braţe cu autocentrare, Tip: 4

Cod articol.: 881010 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor cu trei braţe
Cuprins o singură parte
Putere 9,5 t
Lătime de prindere exterioară min. 23 mm
Lătime de prindere exterioară max. 250 mm
Adâncime de prindere max. 200 mm
Cuplu max. 200 Nm
Hexagon exterior 24 mm
Greutate 4,18 kg
Denumirea producătorului 45
Număr de cârlige 3
Material oțel
Cu funcţie de autocentrare da

Identificare și clasificare

Cod articol 881010 4
EAN / GTIN 4021176016776
Număr producător 45-4
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Formă foarte uşor de mânuit cu dispozitiv de reglare a deschiderii cu articulaţie. Când presiunea şurubului este reglată, braţele extractorului strâng piesa de extras, cu o forţă automat crescătoare. Braţe extractoare din oţel de calitate pentru scule.