• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zelfcentrerende driearmige trekker, Type: 4

Artikelnummer: 881010 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 45
Spanwijdte buiten 23 mm - 250 mm
Spandiepte tot 200 mm
maximaal draaimoment 200 Nm
Vermogen 9,5 t
Aantal haken 3
Buitenzeskant 24 mm
Gewicht 4,18 kg
Zelfcentrerend ja
Producttype Driearmige trekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 881010 4
EAN/GTIN 4021176016776
Nummer fabrikant 45-4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame vorm met spanwijdte-instelling met gewricht. Zodra de spindel druk uitoefent, neemt automatisch de kracht toe waarmee de armen het te trekken onderdeel omvatten. Trekkerarmen van hoogwaardig gereedschapsstaal.