Samostředný trojramenný stahovák, Typ: 4

Artiklové číslo: 881010 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tříramenný stahovák
Obsah jednotlivý díl
Výkon 9,5 t
Rozpětí vnější min. 23 mm
Rozpětí vnější max. 250 mm
Hloubka upnutí max. 200 mm
Maximální krouticí moment 200 Nm
Vnější 6hran 24 mm
Hmotnost 4,18 kg
Označení výrobce 45
Počet háků 3
Materiál ocel
Samostředicí ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 881010 4
EAN / GTIN 4021176016776
Číslo výrobce 45-4
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Velmi pohotová konstrukce s kloubovým nastavením upínací šířky. Při nárůstu tlaku vřetene sevřou stahovací ramena stahovanou součást automaticky se zvětšující silou. Stahovací ramena z kvalitní nástrojové ocele.