Prevedenie:
Všestranný, kompaktný a prenosný systém merania krútiaceho momentu a zberu údajov. Presné a opakovateľné merania krútiaceho momentu je možné vykonávať v kombinácii s konvenčnými račňami, predlžovacími nástavcami, kardanovými kĺbmi, nástrčnými kľúčmi alebo dokonca uvoľňovacími nástrojmi. TTS-2000 rozpoznáva pripojený prevodník krútiaceho momentu
(Plug and Play), jeho merací rozsah a kalibračné parametre prostredníctvom internej pamäte snímačov.
Displej: 4-miestny, vysoko kontrastný, a preto ľahko čitateľný LCD displej.
Režimy:- V režime sledovania sa priebežne zobrazujú aktuálne hodnoty krútiaceho momentu.
- V režime špičky sa na displeji zobrazuje najvyššia dosiahnutá hodnota krútiaceho momentu.
- V režime prvej špičky môžete zaznamenať spúšťací bod (spínací bod) pre mechanické spúšťanie momentových kľúčov.
Skrutkovacie puzdro je možné vyhodnotiť akusticky a vizuálne
(viacfarebný pruh LED) .
Merné jednotky: Nm, lbfft, lbfin, kgfm, ozfin.
Vzorkovacia frekvencia: 10 kHz s 5 prednastavenými filtrami. Tieto filtre umožňujú použitie meracieho systému ako doplnok k testovaniu dynamického elektrického náradia (rázové/impulzné kľúče), ak sa použijú vhodné snímače a dodatočné simulátory spojov (na vyžiadanie). Vysoká vzorkovacia frekvencia tiež umožňuje presné zaznamenávanie momentov uvoľnenia/zatiahnutia.
Kapacita pamäte: Je možné uložiť a znova vyvolať až 1 300 nameraných hodnôt a vybaviť ich dátumovou/časovou pečiatkou.
Rozhranie: USB mini-B, ktoré je možné ovládať sériovo.
Napájanie: TTS-2000 je napájaný nabíjateľnou nikel-kadmiovým akumulátorom. Maximálna doba prevádzky je cca 20 hodín, doba nabíjania cca 8 hodín.
Výhoda:
Zo západkového kolieska sa stáva momentový kľúč pomocou systému merania krútiaceho momentu a prevodníka krútiaceho momentu.
Použitie:
Presná kontrola krútiaceho momentu vďaka vysokej vzorkovacej frekvencii pre kontrolované uťahovanie skrutiek. Ideálne pre jednoskrutkové spoje a malé série. Zvlášť vhodné pre ťažko prístupné skrutkové spoje a v stiesnených priestoroch, kde nie je miesto pre momentový kľúč.
Rozsah dodávky:
Obsahuje napájací zdroj pre napájanie zariadenia a nabíjanie akumulátora. Kábel USB 2.0 A na Mini-B kábel na prenos nameraných údajov do tlačiarne alebo PC. Nastaviteľný držiak na stenu/stôl plus puzdro na prenášanie.