{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet klieští | 4 | |
Použite kliešte na poistné krúžky | vonkajší krúžok rovný; vnútorný krúžok rovný | |
Štandard | DIN 5256 C a D; DIN 5254 A a B | |
Pre vnútorný poistný krúžok⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Pre vonkajší poistný krúžok⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
Kliešte na vnútorné poistné krúžky Tip⌀ | 1,25; 1,8 mm | |
Tip⌀ Vonkajšie kliešte s krúžkom | 1,25; 1,8 mm | |
Maximálne vnútorné kliešte na poistné krúžky v celej dĺžke | 140; 180 mm | |
Maximálne vonkajšie kliešte s krúžkom s plnou dĺžkou | 140; 185 mm | |
Skladovanie v časti | textilné zvinovacie puzdro | |
Typ výrobku | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 700155 4 | |
EAN/GTIN | 4003773050056 | |
Číslo výrobcu | 00 19 57 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presné kliešte na poistné krúžky v súprave pre vnútorné a vonkajšie krúžky, Počet klieští: 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
95,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
73,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
65,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet klieští | 4 | 4 | 4 |
Maximálna celková dĺžka | 130; 170; 210; 305 mm | 130; 130; 175; 220 mm | |
Štandard | DIN 5256 C a D; DIN 5254 A a B | DIN 5256 D | DIN 5254 B |
Top⌀ | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm | |
Použite kliešte na poistné krúžky | vonkajší krúžok rovný; vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok šikmý | vonkajší krúžok šikmý |
Pre vonkajší poistný krúžok⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm | |
Typ výrobku | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |