Kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky, pod úhlem, 3-10 mm

Č. pol.: 2930692
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2930692
EAN/GTIN 4010886946053
Číslo výrobcu 2930692
Číslo L L60160 6120

Popis

Popis:

Pro pojistné kroužky podle DIN 471, DIN 983
Konstrukce podle DIN 5254, tvar B
Čelisti skloněné pod úhlem 90°
S vnitřní otevírací pružinou
Tělo kleští z chrom-vanadiové speciální kalené a popouštěné oceli GEDORE
Tlačené hroty z vysoce odolné oceli s valivými ložisky
Geometrie hrotů s otočným uzávěrem
Šroubovaný kloub
Šedá ocel, s modře namočenými protiskluzovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 70 mm
  • Celková výška [mm]: 18 mm
  • Celková délka [mm]: 135 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Délka hlavy [mm]: 27 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: ocel šedá
  • Ø hrotu: 0,9 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 5/32-3/8
  • Průměr hřídele [mm]: 3-10
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez