• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Außensicherungsringe gewinkelt 3-10mm

Artikel-Nr.: 2930692
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Einzelteil
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L 135 mm
Norm DIN 5254
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
Winkel, abgewinkelt 90 Grad
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
Material Spitze Stahl
Art Gelenk aufgelegtes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Form Form B
Farbe blau; grau
Produktart Sicherungsringzange
Oberfläche gestrahlt
Herstellungsverfahren ölgehärtet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2930692
EAN / GTIN 4010886946053
Herstellernummer 2930692
L-Nummer L60160 6120
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983
  • Ausführung nach DIN 5254 Form B
  • 90° gewinkelte Backen
  • Mit innenliegender Öffnungsfeder
  • Zangengrundkörper aus GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
  • Eingedrückte Spitzen aus hochverschleißfestem Wälzlagerstahl
  • Verwindungshemmende Spitzengeometrie
  • Geschraubte Gelenkverbindung
  • Stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 70 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 18 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 135 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Kopflänge: 27 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: Stahlgrau
  • Spitzen-Ø: 0,9 mm
  • Wellendurchmesser [inch]: 5/32-3/8
  • Wellendurchmesser [mm]: 3-10
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein