Beskrivelse:
Til fastholdelsesringe efter DIN 471, DIN 983
Konstruktion efter DIN 5254 form B
90° vinklede kæber
Med indvendig åbningsfjeder
Tanghus af GEDORE krom-vanadium specialhærdet og anløbet stål
Deprimerede spidser af meget slidstærkt rullestål
Spidsgeometri med drejelåsning
Skrueforbindelse
Stålgråt, med blå dyppede skridsikre håndtag
Egenskab:
- Samlingstyper [mm]: monteret led
- Samlet bredde [mm]: 70 mm
- Samlet højde [mm]: 18 mm
- Samlet længde [mm]: 135 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
- Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
- Hovedlængde [mm]: 27 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: stål, grå
- Spids Ø: 0,9 mm
- Akseldiameter [tommer]: 5/32-3/8
- Akseldiameter [mm]: 3-10
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen