Pince pour circlips extérieurs coudés 3-10mm

Réf.: 2930692
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 135 mm
Norme DIN 5254
Position mors/mâchoire avec coude
Angle, avec coude 90 degrés
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Matériau pointe acier
Type d’articulation articulation noyée
Avec ressort d’ouverture oui
Type type B
Couleur bleu; gris
Type de produit pince pour circlips
Surface sablage
Procédé de fabrication trempage à l’huile

Identification et classification

Référence article 2930692
EAN / GTIN 4010886946053
Réf. fabricant 2930692
Article hors catalogue L60160 6120
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

DIN 5254 forme B
Avec ressort d'ouverture interne
Corps de base de la pince en acier à outil spécial, GEDORE Chrome-Vanadium
Acier gris avec poignées antidérapantes rouges

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 70 mm
  • Hauteur totale [mm]: 18 mm
  • Longueur totale [mm]: 135 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Longueur de la tête: 27 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: gris acier
  • Ø de la pointe: 0,9 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 5/32-3/8
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 3-10
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non