• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Zámočnícke kladivo, francúzsky model s násadou z hikorového dreva 200

Č. pol.: 750650 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 200 g
Dĺžka hlavy L 75 mm
Konštrukčná výška H 25 mm
Dĺžka násady 260 mm
bez iskier nie
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 750650 200
EAN/GTIN 4016134509124
Číslo výrobcu 5029030200

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná, kalená a temperovaná. Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.
S násadou z hikorového dreva.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.
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
    Hmotnosť bez násady Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka