Ciocan de lăcătuşerie, model francez cu coadă Hickory, Greutate fără coadă: 200g

Cod articol.: 750650 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Greutate fără coadă (g) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material cap oțel
Suprafaţă vopsit
Dimensiuni șine pătrat
Înălţimea capului 25 mm
Lungimea capului 75 mm
Unitate greutate fără coadă metric
Greutate fără coadă 200 g
Lungime, Coadă 260 mm
Material, Coadă Lemn Hickory
Tip produs ciocan de lăcătuşerie
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 750650 200
EAN / GTIN 4016134509124
Număr producător 5029030200
Producător/responsabil Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă, călit şi revenit. Cap vopsit, suprafaţă de lovire şi parte ascuţită cu luciu metalic.
Cu coadă Hickory.

Material:

Oţel special pentru scule.