{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material Kopf | Stahl | |
| Oberfläche | lackiert | |
| Bahnabmaße | eckig | |
| Höhe Kopf H | 25 mm | |
| Länge Kopf | 75 mm | |
| Einheit Gewicht ohne Stiel | metrisch | |
| Gewicht ohne Stiel | 200 g | |
| Länge, Stiel | 260 mm | |
| Material, Stiel | Hickoryholz | |
| Produktart | Schlosserhammer | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 750650 200 | |
| EAN / GTIN | 4016134509124 | |
| Herstellernummer | 5029030200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |