{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál hlava | ocel | |
| Povrch | lakované | |
| Rozměry dráhy | hranatý | |
| Výška hlavy | 25 mm | |
| Délka hlavy | 75 mm | |
| Jednotná hmotnost bez násady | metrické | |
| Hmotnost bez násady | 200 g | |
| Délka, Násada | 260 mm | |
| Materiál, Násada | Hikorové dřevo | |
| Druh produktu | zámečnické kladivo | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 750650 200 | |
| EAN / GTIN | 4016134509124 | |
| Číslo výrobce | 5029030200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |