Lakatos kalapács, francia modell Hickory nyéllel 200 g

Cikkszám: 750650 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Súly nyél nélkül 200 g
Fejhossz L 75 mm
Lapos vég magassága H 25 mm
Nyélhossz 260 mm
szikramentes nem
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 750650 200
EAN / GTIN 4016134509124
Gyártó száma 5029030200

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, edzett és megeresztett. A fej festett, a lapos vég és él matt fényű.
Hickory nyéllel.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.
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
    Súly nyél nélkül (g) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz