{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Výška platformy bez zábradlia | 1,85 m | |
Šírka platformy | 400 mm | |
Hĺbka platformy | 400 mm | |
Šírka ložnej plochy | 0,74 m | |
Hĺbka ložnej plochy | 1,6 m | |
Hĺbka priečky/schodu | 80 mm | |
Odkladacia priehradka dostupná | Áno | |
Počet schodíkov vrátane platformy | 7 | |
držadlo zábradlia | 2 | |
Kolenná lišta | nie | |
Ochrana pred rozpernosťou | pevné spojenie po oboch stranách | |
Prístup | jednostranná | |
Hmotnosť | 17,4 kg | |
Norma | EN 131 | |
Princíp Two-hands-free | Áno | |
Safer Step | Áno | |
Druh produktu | Skladací plošinový rebrík |
Číslo položky | 966275 7 | |
EAN/GTIN | 4003866416776 | |
Číslo výrobcu | 41677 |