Safemaster S platformladder, inklapbaar 7

Artikelnummer: 966275 7
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Platformhoogte zonder leuning 1,85 m
Platformbreedte 400 mm
Platformdiepte 400 mm
Grondvlak breedte 0,74 m
Grondvlak diepte 1,6 m
Diepte van sport / trede 80 mm
Aflegbak aanwezig ja
Aantal treden inclusief platform 7
Reling 2
Knielijst nee
Spreidbeveiliging beide zijden stijve verbinding
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht 17,4 kg
Norm EN 131
Two-hands-free-principe ja
Safer Step ja
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966275 7
EAN/GTIN 4003866416776
Nummer fabrikant 41677

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte platformladder met 80 mm diepe tredes. Werkplatform (400×400 mm) met leuning aan 3 zijden en aflegbak. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

Norm:

EN 131