Prevedenie:
Samolepiaca páska na označovanie podlahy na použitie v interiéri.
Na dlhodobé značenie chodníkov a príjazdových ciest v skladoch a podnikoch. Odolný voči oderu a opotrebovaniu. Odolnosť proti sklzu R9 podľa ASR 1.5/1,2 podlahy. Hrúbka 0,5 mm. Vhodné pre vysokozdvižné vozíky (bez otáčania, riadenia alebo brzdenia).
Norma:
DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.