Csúszásgátló padlójelölő szalag Vastagság 0,5 mm WHITE

Cikkszám: 964956 WHITE
(2,86 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hordozóanyag PVC fólia
Ragasztó massza akrilát
Festék fehér
Hossz 30 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,5 mm
Termék fajtája Padló jelölőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 964956 WHITE
EAN / GTIN 4005546999760
Gyártó száma 1021-02

Leírás

Kivitel:

Öntapadó padlójelölő szalag beltérre.
Gyalog- és közlekedési utak tartós jelöléséhez raktárakban és üzemekben. Kopásálló és strapabíró. R9 csúszásgátlás a padlókra vonatkozó ASR 1.5/1,2 szerint. Vastagság 0,5 mm. Targoncákhoz alkalmas (forduló, kormányzó vagy fékező mozgás nélkül).

Szabvány:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.