Bandă antiderapantă de marcaj al podelei Grosime 0,5 mm

Cod articol: 964956
de la 
La cerere
Livrabil
40 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Bandă autocolantă pentru marcaj pe podea, pentru mediu interior.
Pentru un marcaj de durată al căilor de circulaţie şi de deplasare în depozit şi în întreprindere. Rezistentă la abraziune şi la uzură. Antiderapantă R9 conform ASR 1.5/1,2 privind pardoselile. Grosime 0,5 mm. Recomandată pentru stivuire (fără mişcări de rotaţie, de virare sau de frânare).

Standard:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Siguranța operațională 2024"