Liukastumisen estävä lattiamerkintäteippi Vahvuus 0,5 mm

Tuote nro.: 964956
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
40 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Itsestään liimautuva lattiamerkintäteippi sisätiloihin.
Pitkäaikaiseen jalankulku- ja ajoreittien merkitsemiseen varastossa ja yrityksessä. Kestää hankausta ja kulutusta. Liukastumisen esto R9 ASR 1.5/1,2 -säädöksen mukaisesti, lattiat. Vahvuus 0,5 mm. Kestää haarukkatrukin (ei kääntö-, ohjaus- tai jarrutusliikkeitä).

Standardi:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.