• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Deliaca priečka s drážkami pre hĺbku zásuvky 80

Č. pol.: 960800 80
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Skriňa s policami

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Skriňa s policami
Výška 55 mm
Dĺžka 442 mm
Jednotka členenia 1 E = 17 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 80 mm
vhodné pre zásuvky Hĺbka 445 mm
vhodné pre zásuvky hĺbky v E 26E
vhodné oddeľovacie plechy 960550
Materiál Oceľový plech
Fixácia na dno police Nie, fixuje sa zasunutím do otáčacích drážok
Druh produktu Deliaca lišta s drážkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 960800 80
EAN/GTIN 4045197334336

Popis

Prevedenie:

Obvodové drážky vo vzdialenosti 17:17 mm slúžia na uchytenie deliacich plechov a deliacich priečok.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 957022, 957024, 957026.
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
    pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka