Uraväliseinä vetolaatikoille, syvyys 80 mm

Tuote nro.: 960800 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
  • soveltuu työpistevarustelulle: Hyllytasokaappi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Hyllytasokaappi
Korkeus 55 mm
Pituus 442 mm
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 80 mm
Sopii laatikoille, joiden syvyys on 445 mm
Sopii vetolaatikolle syvyys E 26E
Sopivat välilevyt 960550
Materiaali teräspelti
Kiinnitys vetolaatikon pohjaan Ei, kiinnitys työntämällä ympäri kiertäviin uriin
Tuotetyyppi Urajakolista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960800 80
EAN / GTIN 4045197334336

Kuvaus

Malli:

Ympäri kiertävät urat, joiden väli on 17: 17 mm, käytetään välilevyjen ja erotusseinien asentamiseen.

Sopii:

Laatikot nro 957022, 957024, 957026.
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
    vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin