{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för arbetsplatsinredning | Hyllskåp | |
höjd | 55 mm | |
Längd | 442 mm | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 80 mm | |
passar till lådor med bredd | 445 mm | |
passar till lådor med djup i E | 26E | |
passande delningspanel | 960550 | |
Material | stålplåt | |
Fixering på lådbotten | Nej, fixering genom instick i slitsar runt om | |
Produktslag | Slitsade skiljeväggar |
Artikelnummer | 960800 80 | |
EAN/GTIN | 4045197334336 |