Parete fessurata per cassetti di profondità, 26 E, per altezza frontalino cassetti: 80mm

Codice art.: 960800 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
114 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Per l’arredamento industriale: Armadio con ripiani

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio con ripiani
Altezza 55 mm
Lunghezza 442 mm
Divisorio 1 E = 17 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 80 mm
Per cassetti profondità 445 mm
Per cassetti profondità in E 26E
Divisori in lamiera adatti 960550
Materiale Lamiera di acciaio
Fissaggio sul fondo del cassetto No, fissaggio mediante inserimento nelle fessure perimetrali
Tipo di prodotto Pannello fessurato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960800 80
EAN / GTIN 4045197334336
Codice del produttore 960800 80

Descrizione

Esecuzione:

Le fessure perimetrali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera non fessurati e delle pareti divisorie.

Per:

Cassetti n. art. 957022, 957024, 957026.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello