Dělicí příčka s drážkami pro hloubku zásuvky, 26 E, pro výšku čela zásuvky: 80mm

Artiklové číslo: 960800 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro výšku čela zásuvky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň s policemi

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Skříň s policemi
Výška 55 mm
Délka 442 mm
Dělicí jednotka 1 E = 17 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 80 mm
Vhodná pro hloubku zásuvky 445 mm
Vhodné pro hloubku zásuvky v E 26E
Vhodné dělicí plechy 960550
Materiál Ocelový plech
Fixace na dnu zásuvky Ne, upevnění zasunutím do drážek po obvodu
Druh produktu Dělicí lišta s drážkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960800 80
EAN / GTIN 4045197334336
Číslo výrobce 960800 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Drážky po obvodu ve vzdálenosti 17:17 mm slouží pro uložení dělicích plechů a dělicích příček.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 957022, 957024, 957026.