{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Výška priečinka | 40 mm | |
Šírka priečinka | 112 mm | |
Počet priečinkov | 128 | |
Plošné zaťaženie na priečinok | 20 kg | |
Hmotnosť | 475 kg | |
Druh produktu | Regál na skladovanie dlhého tovaru |
Číslo položky | 991520 8X16 | |
EAN/GTIN | 4251305418113 | |
Číslo výrobcu | 130200214 |