{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nastavenie výšky v mriežke | 40 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 800 mm | |
Hĺbka | 325 mm | |
Oblasť použitia | Regál na šanóny | |
Typ výrobku | Stĺpikový rám |
Číslo položky | 990420 800 | |
EAN/GTIN | 4045197517869 | |
Číslo výrobcu | 990420 800 |