{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skladovanie | Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok povolené; Skladovanie zápalných látok zakázané | |
Záchytný objem | 255 l | |
Objem | 200 l | |
Výška | 275 mm | |
Šírka | 1 235 mm | |
Hĺbka | 1 235 mm | |
Počet priehradiek | 4 | |
Nosnosť | 950 kg | |
Hmotnosť | 37 kg | |
Druh produktu | Záchytná vaňa |
Číslo položky | 981425 4X200 | |
EAN/GTIN | 4250101149719 | |
Číslo výrobcu | 31861 |