{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Skladištenje | Zabranjeno skladištenje nagrizajućih materijala; Dopušteno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje klase opasne za kvalitetu vode 1-3 | |
Obujam prihvata | 255 l | |
Sadržaj bačve | 200 l | |
Visina | 275 mm | |
širina | 1.235 mm | |
Dubina | 1.235 mm | |
Broj bačvi | 4 | |
Nosivost | 950 kg | |
Težina | 37 kg | |
Vrsta proizvoda | Prihvatna posuda |
Broj artikla | 981425 4X200 | |
EAN / GTIN | 4250101149719 | |
Broj proizvođača | 31861 |