{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skladovanie | Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok povolené; Skladovanie zápalných látok zakázané | |
Záchytný objem | 220 l | |
Objem | 200 l | |
Výška | 350 mm | |
Šírka | 865 mm | |
Hĺbka | 1 245 mm | |
Počet priehradiek | 2 | |
Nosnosť | 760 kg | |
Hmotnosť | 31 kg | |
Druh produktu | Záchytná vaňa |
Číslo položky | 981425 2X200 | |
EAN/GTIN | 4250101184024 | |
Číslo výrobcu | 33054 |