{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Depozitare | Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se permite depozitarea substanţelor corozive; Se interzice depozitarea substanţelor inflamabile | |
Volum de captare | 255 l | |
Conţinutul butoiului | 200 l | |
Înălţime | 275 mm | |
Lăţime | 1.235 mm | |
Adâncime | 1.235 mm | |
Număr de freze | 4 | |
Capacitate portantă | 950 kg | |
Greutate | 37 kg | |
Tip produs | Tavă de retenţie |
Cod articol | 981425 4X200 | |
EAN / GTIN | 4250101149719 | |
Număr producător | 31861 |