Záchytná vaňa na 1000 l IBC s mrežovým roštom PE 2X1000

Č. pol.: 981465 2X1000
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Skladovanie: Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok povolené; Skladovanie zápalných látok zakázané

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skladovanie Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok povolené; Skladovanie zápalných látok zakázané
Záchytný objem 1 000 l
Obsah IBC 1 000 l
Výška 610 mm
Šírka 2 530 mm
Hĺbka 1 320 mm
Nosnosť 4 000 kg
Druh produktu Záchytná vaňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 981465 2X1000
EAN/GTIN 4250101100543
Číslo výrobcu 8833

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z polyetylénu (PE) - ľahké, odolné proti poveternostným vplyvom, robustné.

Použitie:

Na bezpečné skladovanie kontajnerov IBC (Intermediate Bulk Container) a KTC (cisternové kontajnery). Na skladovanie kvapalín nebezpečných pre vodu kategórií GHS 1 − 4. Odolnosť najmä proti kyselinám, zásadám a olejom. Vždy podľa vlastnej hmotnosti IBC/KTC vhodné pre kvapaliny s maximálnou špecifickou hmotnosťou 1800 kg/m3.
Skladovanie horľavých médií nie je dovolené (platí v Nemecku).

Norma:

Všeobecné schválenie stavebného úradu DIBt, Berlín a vyhlásenie o zhode (ÜHP).