{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Säilytys | Syövyttävien aineiden varastointi kielletty; Syttyvien aineiden varastointi sallittu; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi; Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi | |
Keräystilavuus | 1 000 l | |
IBC-sisältö | 1 000 l | |
Korkeus | 610 mm | |
Leveys | 2 530 mm | |
Syvyys | 1 320 mm | |
Kantavuus | 4 000 kg | |
Tuotetyyppi | Keräysallas |
Tuotekoodi | 981465 2X1000 | |
EAN / GTIN | 4250101100543 | |
Valmistajan numero | 8833 |