Prihvatne posude za 1000 l IBC s PE rešetkom 2X1000

Artikl br.: 981465 2X1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Skladištenje: Zabranjeno skladištenje nagrizajućih materijala; Dopušteno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje klase opasne za kvalitetu vode 1-3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Skladištenje Zabranjeno skladištenje nagrizajućih materijala; Dopušteno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje klase opasne za kvalitetu vode 1-3
Obujam prihvata 1.000 l
IBC sadržaj 1.000 l
Visina 610 mm
širina 2.530 mm
Dubina 1.320 mm
Nosivost 4.000 kg
Vrsta proizvoda Prihvatna posuda

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 981465 2X1000
EAN / GTIN 4250101100543
Broj proizvođača 8833

Opis

Izvedba:

Od polietilena (PE) − lakog, otpornog na vremenske uvjete, robusnog.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje spremnika IBC (Intermediate Bulk spremnici) i KTC (kubični Tank spremnici). Za skladištenje tekućina opasnih za vodeni okoliš kategorije GHS 1 − 4.
Osobito otporno na kiseline, lužine i ulja.
Ovisno o vlastitoj težini IBC/KTC-a prikladno za tekućine maksimalne specifične težine od 1.800 kg/m3.
Skladištenje zapaljivih medija nije dopušteno (vrijedi u Njemačkoj).

Standard:

Opća dozvola konstrukcijskog nadzora DIBt, Berlin i izjava o usklađenosti (ÜHP).