{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opbergen | Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen toegestaan; Opslag van ontvlambare stoffen verboden | |
Opvangvolume | 1.000 l | |
IBC Inhoud | 1.000 l | |
Hoogte | 610 mm | |
Breedte | 2.530 mm | |
Diepte | 1.320 mm | |
Belastbaarheid | 4.000 kg | |
Producttype | Opvangbak |
Artikelnummer | 981465 2X1000 | |
EAN/GTIN | 4250101100543 | |
Nummer fabrikant | 8833 |