Skrinka na čistiace prostriedky Šírka 40G s celoplechovými krídlovými dverami 2000-1

Č. pol.: 987031 2000-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 25
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 25 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 500 mm
Úžitková výška 1 840 mm
Šírka v G 40
Hĺbka v G 20
Hmotnosť 84 kg
Druh produktu Skrinka na čistiace prostriedky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 987031 2000-1
EAN/GTIN 4062406338930

Popis

Prevedenie:

Univerzálna skrinka na skladovanie čistiacich prostriedkov, čistiacich prístrojov a oblečenia. Pozinkované police je možné umiestniť do rastra 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene s cylindrickým zámkom. Vyrovnávací podstavec so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Nosnosť políc 25 kg. Dierovanie 9 × 9 mm v rastri 37 mm na spodnej strane skrinky naupevnenie háčikov a držiakov Easyfix (v skupine 95).

Rozsah dodávky:

Praktické rozdelenie s 3 policami šírka 20 G. Prídavné dno priehradky so šírkou 20G s lištou s háčikmi na oblečenie (s 3 háčikmi).

Rozsah dodávky:

Lišta na ramienka na šaty Č. 940610: 1

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Skrinky na čistiace prostriedky sú rozmerovo kompatibilné so všetkými skrinkami GridLine s hĺbkou 20G a možno ich s nimi ľubovoľne kombinovať. Ďalšie príslušenstvo, police a zásuvky, nájdete v skupine 94.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely