{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka platne | 25 mm | |
Voľba farieb | Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub; Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá | |
Výška | 740 mm | |
Dĺžka | 2 000 mm | |
Hĺbka | 1 050 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 25 mm | |
Materiál pracovná doska | plochá prítlačná doska potiahnutá umelou živicou | |
Obloženie Pracovná doska | melamín | |
Forma platne | oválny | |
Hmotnosť | 55 kg | |
Druh produktu | Kancelársky stôl |
Číslo položky | 974202 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002053649 | |
Číslo výrobcu | T12902 |