Table de reunion 2000

Réf.: 974202 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 7,15 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Epaisseur plan de travail: 25
  • Couleurs disponibles: Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel; Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur plan de travail 25 mm
Couleurs disponibles Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel; Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé
Hauteur 740 mm
Longueur 2 000 mm
Profondeur 1 050 mm
Epaisseur plan de travail 25 mm
Matériau plan de travail Panneau comprimé à plat avec revêtement en résine synthétique
Revêtement plan de travail Mélamine
Forme plateau ovale
Poids 55 kg
Type de produit Tables de bureau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974202 2000
EAN / GTIN 2050002053649
Réf. fabricant T12902

Description

Exécution:

Table de réunion pratique. Support robuste avec traverses. Piètement en tube profilé d'acier de 2 mm, 50/50 mm, carré. Avec raidisseur adapté. Espace optimal pour les jambes grâce à la structure ergonomique.
Plateau ovale en mélamine de longueur 2000 mm, épaisseur 25 mm.

Coloris:

Plateau avec décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.
Piètement disponible en 3 couleurs: blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé.

Remarque(s):

Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu’au 31.07.2023: hêtre, frêne, érable, noyer.