{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bladdikte | 25 mm | |
Kleuren | Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur; Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs | |
Hoogte | 740 mm | |
Lengte | 2.000 mm | |
Diepte | 1.050 mm | |
Werkblad dikte | 25 mm | |
Materiaal werkblad | Spaanplaat met kunstharslaag | |
Toplaag werkblad | Melamine | |
Plaatvorm | ovaal | |
Gewicht | 55 kg | |
Producttype | Kantoortafel |
Artikelnummer | 974202 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002053649 | |
Nummer fabrikant | T12902 |