Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stoły konferencyjne, Typ: 2000

Nr art.: 974202 2000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974202 2000
EAN / GTIN 2050002053649
Numer producenta T12902
Producent/osoba odpowiedzialna OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Opis

Wykonanie:

Komfortowy stół konferencyjny. Stabilna podstawa z ościeżnicą poprzeczną. Nogi z kształtowej rury stalowej 2 mm, przekrój kwadratowy 50/50 mm. Połączone kształtowo z ościeżnicą usztywniającą. Ergonomiczna podstawa zapewnia optymalną swobodę ruchu nóg.
Owalny blat melaminowy o długości 2000 mm, grubość 25 mm.

Powłoka lakiernicza:

Dekor blatu stołu dostępny w 5 kolorach: klon królewski, dąb naturalny, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.
Podstawa dostępna w 3 kolorach: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny.