{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina pločica | 25 mm | |
Odabir boje | Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast; Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva | |
Visina | 740 mm | |
Duljina | 2.000 mm | |
Dubina | 1.050 mm | |
Radna ploča debljina | 25 mm | |
Materijal radne ploče | Iverica sa slojem umjetne smole | |
Obloga radne ploče | Melamin | |
Oblik ploče | ovalno | |
Težina | 55 kg | |
Vrsta proizvoda | Uredski stol |
Broj artikla | 974202 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002053649 | |
Broj proizvođača | T12902 |