• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Otočná pracovná stolička ESD, látkové čalúnenie, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká BLACK

Č. pol.: 972691 BLACK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť Stolička: 120
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Prevedenie vysoká výška sedenia
Šírka sedu 460 mm
Hĺbka sedu 470 mm
Operadlo Výška 580 mm
Prestavenie výšky Rozsah 590 mm - 860 mm
Farba Materiál sedadla čierna
Druh produktu Pracovná otočná stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972691 BLACK
EAN/GTIN 4016849626277
Číslo výrobcu JCN7210120

Popis

Prevedenie:

Sedadlo a operadlo z vodivého ESD textilného čalúnenia, pohodlné, mäkké a priedušné. Operadlo s vodivým plastovým krytom. Leštená hliníková základňa. Nepretržite vodivé spojenie medzi čalúnením a ESD kolieskami/klzákmi. Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

Norma:

Vodivosť podľa DIN 61340-5-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely