Scaun rotativ ESD pentru lucru, tapiţerie din material textil, cu glisor şi inel pentru picior, înalt, Culoarea: BLACK

Cod articol.: 972691 BLACK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Capacitate portantă max. 120 kg
reglabil pe înălţime ja
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc sub presiune
Reglarea înălțimii min. 590 mm
Reglarea înălțimii max. 860 mm
Standard Conductibilitate conform DIN 61340-5-1
Material cadru inferior din aluminiu
Poate fi stivuit nein
Suport lombar ja
Înălţimea spătarului 580 mm
Cotiere disponibile nein
Materialul suprafeţei de aşezare Material textil ESD
Lăţimea scaunului 460 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Tip produs scaun
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 972691 BLACK
EAN / GTIN 4016849626277
Număr producător JCN7210120
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Şezut şi spătar din material textil conductibil ESD, confortabil, moale şi permeabil la aer. Spătar cu carcasă conductoare din plastic. Picior în formă de stea din aluminiu lustruit. Conexiune conductibilă continuă de la tapiţerie către rolele/ glisoarele ESD. Capitonare confortabilă ergonomică cu suport lombar şi mânere practice de împingere.

Standard:

Conductibil conform DIN 61340-5-1.

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.