ESD-arbetssnurrstol, tygstoppning, med glidknappar och fotring, hög BLACK

Art-nr: 972691 BLACK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
  • lyftförmåga stol: 120
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Utförande hög sitshöjd
sitsbredd 460 mm
sitsdjup 470 mm
ryggstöd höjd 580 mm
höjdinställningsområde 590 mm - 860 mm
färg sitsmaterial svart
Produktslag Arbetsstol

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972691 BLACK
EAN/GTIN 4016849626277
Tillverkarens nummer JCN7210120

Benämning

Utförande:

Sits och ryggstöd med ledande ESD-tygdyna, bekväm, mjuk och andningsaktiv. Ryggstöd med ledande plastskål. Fotkors av polerad aluminium. Genomgående elektriskt ledande förbindelse från stoppningen till ESD-rullarna/-glidknapparna. Ergonomisk komfortstoppning med svankstöd och praktiska skjuthandtag.

Norm:

Ledningsförmåga enligt DIN 61340-5-1

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar