ESD pracovní otočná židle, látkový sedák, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 972691 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky provedení Plynová pružina
Nastavení výšky min. 590 mm
Nastavení výšky max. 860 mm
Norma Vodivost podle DIN 61340-5-1
Materiál podstavce hliník
Stohovatelné ne
Bederní opěra ano
Výška opěradla 580 mm
Možnost područek ne
Materiál plochy sedáku Látkové čalounění ESD
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Druh produktu židle
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972691 BLACK
EAN / GTIN 4016849626277
Číslo výrobce JCN7210120
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Sedák a opěradlo z vodivého ESD koženkového potahu, pohodlné, měkké a prodyšné. Opěradlo z vodivé plastové skořepiny. Podnožový kříž z leštěného hliníku. Průběžně vodivé spojení od polstrování k ESD kolečkům/kluzákům. Ergonomické komfortní polstrování s bederní opěrkou a praktickými rukojeťmi.

Norma:

Vodivost dle DIN 61340-5-1.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.